- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管水栓エルボ座付のおすすめ人気ランキング
銅管水栓エルボ座付のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新107件の「銅管水栓エルボ座付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座付水栓エルボ」、「銅管継手メスアダプター」、「給水 エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法Rp
1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質
黄銅
アズワン品番
64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d2(mm)
26
ねじ山
14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)
14
接続ねじ種類
Rp
寸法I2(mm)
14
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質
青銅(クロムメッキ)
形状
エルボ
寸法
13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rp
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×PJ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番
282-2911
材質
青銅鋳物
形状
エルボ
質量(g)
250
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
30
使用流体
水道水
寸法A2(mm)
40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番
812-7861
形状
エルボ
質量(g)
150
種類
ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
パッキン
なし
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp