- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 銅管用バリ取りのおすすめ人気ランキング
銅管用バリ取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「銅管用バリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンバリ取り」、「フレア バリ取り」、「冷媒管 バリ取り」などの商品も取り扱っております。
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径
1/4″~3/4″
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度
90°
軸径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。
適合管径
(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
仕様
銅・アルミ用11枚刃
トラスコ品番
243-8828
質量(g)
180
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1枚刃でキレイな面取りを簡単加工。
銅、鉄、アルミ、プラスチックなど材質・形状を問わず美しい面取りが可能。
用途各種管の精密バリ取りに
色
黒×オレンジ
質量(g)
70
アズワン品番
64-6748-27
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様
銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
488-8880
材質
(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)
233
適合管
1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)
160(本体:125)
質量(g)
55(本体:30)
使用範囲(mm)
1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質
PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度
90°
全長(mm)
162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品
スパナ×1
質量(g)
94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)
3-20
柄幅(mm)
28.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)
(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)
全長(mm)
45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)
1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)
50
質量(g)
40
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。
バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容
PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容
NBハンドル (NB1000) 1本。カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径
1/8~7/8(3~22mm)
仕様
ヤスリ付
刃数
5枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)
6.35
先端角(°)
90
種別
1枚刃
先端径(mm)
1
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他