- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管継手異径ソケットのおすすめ人気ランキング
銅管継手異径ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新99件の「銅管継手異径ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管異径ソケット」、「異径レジューサー」、「異形パイプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
規格
JCDA
材質
C1220
用途水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
異径ソケット
種類
銅管用継手
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.02MB)
形状
レジューサー
仕様
給湯用銅管継手
種類
銅管用継手
材質
C3604B
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
銅
形状
ソケット
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
材質
C1220
規格
JCDA
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
レデューサー
種類
銅管用継手
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.02MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
材質
銅
形状
チーズ
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc