銅管被覆剥きのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
114件の「銅管被覆剥き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅管 皮むき」、「サイジングツール銅管用」、「単管パイプ バリ取り」などの商品も取り扱っております。
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 46
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 100
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2) 100 付属品 同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種) 材質 本体:アルミ、刃:スチール 全長(mm) 119 質量(g) 273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×46×119 適合ドライバー 3.6V 適合替刃 M 剥き幅(mm) 19~34
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃 TCC107P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番 488-7697 全長(mm) 129 質量(g) 54 適合パイプ 1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品 スペア刃1枚 適合 8A~32A トラスコ品番 370-9078 質量(g) 80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ビーバー(アサダ)クランク式スクレーパ
1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径 1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1本
639 税込703
3日以内出荷

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体) アルミニウム 被削材 CV・CVTケーブル 材質(刃) スチール
1セット(3個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重切削向け。直に力が伝わる設計なのが特徴。パイプ状、チューブ状、円筒状の内周加工、外周加工ともに最適
用途パイプ(4.8mm-38mm)状の内周、外周のバリ取り 材質 ハイス、(ワーク)アルミ、銅、真鍮 切削方向 左右両回転
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm) 144 質量(g) 425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷