銅線 2mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,009件の「銅線 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟銅線 2mm」、「裸軟銅線」、「電線 2mm」などの商品も取り扱っております。
銅線 WAKI(和気産業)ランキング1位
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
1巻
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線 TRUSCOランキング2位
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Block 銅線 BLOCKランキング3位
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

銅線 光モールランキング4位
1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線) 協和ハーモネットランキング5位
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻
519税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質質量(kg)1
1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
1巻
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,020税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)