銅針金のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
194件の「銅針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裸軟銅線」、「アルミ針金」、「針金 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
銅針金 TRUSCOランキング1位
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅線 WAKI(和気産業)ランキング2位
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
1巻
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線 TRUSCOランキング3位
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Block 銅線 BLOCKランキング4位
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング5位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質質量(kg)1
1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1巻
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1巻
519税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
1巻
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜1種耐熱区分155℃(F種)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
1巻
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)10質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161税込177
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エナメル線
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02
1巻
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)