鋳鉄のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
11,337件の「鋳鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鉄管」、「鋳鉄 ブロック」、「ねずみ鋳鉄」などの商品も取り扱っております。
デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技ランキング1位
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
1個
449税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

デンスバー 虹技ランキング2位
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
1本
5,998税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フラットベースプレート ナベヤランキング3位
1台
17,900税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

デンスバー 虹技ランキング4位
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
1本
5,998税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技ランキング5位
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95
1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

1本
3,298税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
1個
919税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。長さ(mm)140幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)