- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鉈
- 鋸ナタのおすすめ人気ランキング
鋸ナタのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新107件の「鋸ナタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタ」、「ノコギリ」、「竹切り鉈」などの商品も取り扱っております。
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)
180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)
52
全長(mm)
370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番
818-8050
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)
705
刃形
片刃
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)
165
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)
75
高さ(mm)
380
質量(g)
480
奥行(mm)
40
刃の種別
両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×45×280
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
幅(mm)
80
刃の種別
両刃
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に
材質
(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール
形状
2段
寸法(mm)
H:約360×W:約135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青鋼
付属品
合皮サック
形状
諸刃
仕上
黒打
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途鉈
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
刃の種別
片刃
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。
刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。
そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。
ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。
形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。
さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。
切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。
剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
切り幅(mm)
1.4
目数
7~8枚目/30mm
本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
315
付属品
鉈ケース
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
320
頭部高さ(mm)
33
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷