- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 鋼材 切断 機のおすすめ人気ランキング
鋼材 切断 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新200件の「鋼材 切断 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材カッター」、「丸鋼 切断 バンドソー」、「切断機」などの商品も取り扱っております。
定評のある強力な切断力!耐久力!
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
電源(V)
三相200~220(50/60Hz)
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
ハンディタイプ
切断能力(mm)角
120×120(直角時)
切断能力(mm)丸
120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
508×188×256
仕様
蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)
6.3
トラスコ品番
422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)
三相200
定格電流(A)
15
電源コード(m)
5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
800
トラスコ品番
792-0857
セット内容
自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)
550
寸法(mm)
【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)
220
高さ(mm)
1280
奥行(mm)
840
角度(°)
【可変】右90~30
外径(Φmm)
405
消費電力(kW)
3.7
電動機
3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
800/960
バイス最大口幅(mm)
205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)
405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様
二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品
六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番
422-7875
長さ(mm)
406
幅(mm)
246
質量(kg)
8.1
高さ(mm)
333
電流(A)
11
対応材質
鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)
正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)
61
切断能力(mm) 角(45°)
正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)
61
カーボンブラシ呼び番号
322
充電時間(分)
22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
145
最大切断サイズ(角90°)(mm)
150×100
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2000/2400
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
12/10
消費電力(W)
50Hz/2900、60Hz/2800
コード長さ(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
925×299×498
周波数(Hz)
50/60
砥石周速度(m/min)
2550/3050(50/60Hz)
砥石寸法(Φmm)外径
405
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
チップソー外径(Φmm)
(A)1番目/90、(B)2番目/90
最大切込深さ(mm)
18~20
対応材質
木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用
回転数(min-1[r.p.m])
7500
電源(V)
AC100
最大消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2
チップソー厚さ(mm)
(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6
刃数(p)
(A)1番目/24、(B)2番目/24
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×160×180
規格
二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応
仕様
特殊内径/オールマイティーチップ使用
刃外径(mm)
(A)1番目/90、(B)2番目/90
周波数(Hz)
50/60
適合替刃
WB-90
付属品
六角レンチ、潤滑ワックス×10本
質量(kg)
2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル
(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)
355
刃物内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×500×620
付属品
切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)
16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容
取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)
13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
600
角度(°)
切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×290×435
入力電圧(V)
AC100
切断能力(mm)(45°時)
丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ
80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
68~116
切断能力(mm)パイプ角
80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)
コバルトハイス
速度調節方式
無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)
54
ノコ刃長さ(mm)
1770
トラスコ品番
120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)
180/185
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])
3700
切断能力(mm)L鋼
60×60
切断能力(mm)パイプ
Φ60.5
切断能力(mm)パイプ角
60
切断能力(mm)丸棒
板材厚さ12
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
4.0
付属品
チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番
360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。
騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)
【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)
0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼
角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)
360
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.8
コード長さ(m)
3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式
平バイス(0~45°)
質量(kg)
41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.6~1.7
関連資料
(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm) 角(90°)
120×120
切断能力(mm) 丸(90°)
120
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号
430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)
508×231×302
仕様
無段変速、LEDライト付
作業量(目安)
1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)
6.5(バッテリ含む)