鋼板用 ロール釘のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
80件の「鋼板用 ロール釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼板釘」、「コンクリート釘 ロール」、「釘打ち機用釘」などの商品も取り扱っております。
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 分類 鋼板釘 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
1箱(200本×30巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 頭部径(Φmm) 5.0 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 軟鋼線材 形状 スムース 連結方式 ワイヤー
1箱(300本×20巻)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm) 5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 形状 スムース 表面処理 ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部径(Φmm) 5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 材質 硬鋼線材 分類 鋼板釘 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ 適合釘打機 HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。 材質 SUS304
1ケース(200本×20巻)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質 SUS304 径(mm) 胴部:2.1 頭径(mm) 4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200本×40巻)ほか
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm) 50 頭部径(Φmm) 5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.2 材質 ステンレス鋼線 連結方式 プラシート 胴部形状 リング 適合釘打機 HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード 長さ(mm) 40 頭部径(Φmm) 7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.3 形状 平頭 表面処理 ユニクロメッキ 連結方式 プラシート 適合釘打機 (MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状 スムース 線径(Φmm) 2.5 表面処理 ユニクロメッキ 頭部径(Φmm) 5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途接合金物用 頭部径(Φmm) 7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 3.3 適合釘打機 HN-65Z1、CN-H601Z
1箱(100本×20巻)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地+窯業系サイディング 材質 SUS304 生地 呼び径(mm) 2.3 頭径(Φmm) 5 頭部 布目 胴部 不燃リング
1箱(200本×10巻)
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。 頭部径(Φmm) 7.1 シルバー
1箱(200本×40巻)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。 頭部径(Φmm) 7.14 線径(Φmm) 3.33
1箱(100本×20巻)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)