- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 鋼管引込小柱のおすすめ人気ランキング
鋼管引込小柱のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新110件の「鋼管引込小柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線引込ポール」、「電気引込ポール」、「引き込み柱」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
材質
鉄(白塗装)
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
形状
両側フック付
仕様
固定式
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
付属品
ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色
シルバー
取付方式
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
仕上がり寸法(mm)
高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)500
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質
アルミ合金
付属品
ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
材質
鉄
付属品
フリーリング1個付
トラスコ品番
740-4379
寸法(mm)
38.1Φ×2400
質量(kg)
2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷