- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 鋼管用バンドのおすすめ人気ランキング
鋼管用バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新236件の「鋼管用バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竪樋 掴み金物」、「SGP 鋼管 20A」、「鋼管用サドル」などの商品も取り扱っております。
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
使用ボルト
M6×20
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類
吊りバンド
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品
木ねじ付
寸法L(mm)
200
寸法P(mm)
120
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向196(20)
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合
W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)
267.4(適合配管用鋼管)
呼び径
250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
67
ボルト寸法
M16×50
1個
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
VP管用立てバンドです。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)
使用材料:1.0
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304