鋼銅線のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
174件の「鋼銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬い針金」、「リン青銅」、「チーズ」などの商品も取り扱っております。
硬鋼線 TRUSCOランキング1位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

銅線 WAKI(和気産業)ランキング2位
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
1巻
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅線 光モールランキング3位
1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅針金 TRUSCOランキング4位
軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線ランキング5位
1巻(10m)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
1巻
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
1巻
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用長さ(m)100材質SWPA
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入
材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
1セット(10本)
310税込341
当日出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
1巻
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1巻
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1組(2本)
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質
1巻
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピアノ線
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC
1巻
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス硬線
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。材質ステンレス(SUS304)
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)