- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 錆びにくい 南京錠のおすすめ人気ランキング
錆びにくい 南京錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「錆びにくい 南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用南京錠」、「錆びない ダイヤル錠」、「ステンレス 錠」などの商品も取り扱っております。
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品
キー3本
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
別キー
キー数
3
ロック
キー式
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様
保護カバー(PE)付
付属品
キー3本
寸法(mm)
35
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
19
仕上
(ツル)ナノプロテクト
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
材質(ツル)
焼き入れ鉄
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
ロック
キー式
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
キー×3本
トラスコ品番
445-1546
材質
本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)
53
材質(本体)
真鍮
質量(g)
187
呼び寸法(mm)
45
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
つる径(Φmm)
9
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
真鍮メッキ製
幅(mm)
42
厚さ(mm)
17
全長(mm)
78
桁数
4
呼称(mm)
40
ロック
ダイヤル式
番号設定
可変式
材質(ツル)
ステンレス製
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
26×22
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)
タイタリウム(特殊アルミニウム合金)
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質
SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロック
キー式
付属品
鍵3本付き
材質
シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色
シルバー
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁可変ダイヤル式
材質(本体)
アルミニウム
材質(ツル)
鉄
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(吊)
鉄
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オールステンロックのツル長タイプ。
ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロック
キー式
材質
ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称
30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮