錠番のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
316件の「錠番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠前」、「留め金」、「パッチン錠」などの商品も取り扱っております。

ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980税込13,178
当日出荷

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍵付きパッチン WAKI(和気産業)ランキング4位
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
1個
519税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ 角ラッチ APLUS(クマモト)ランキング5位
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
1個
355税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。 取り付けネジ付き。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730グリーン質量(g)98
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
1個
2,798税込3,078
当日出荷

APLUS(クマモト)カムロック チガイ
用途簡易ロック等材質(本体)真鍮仕上クロームメッキ
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1アイボリー
1個
5,498税込6,048
当日出荷

夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製。裏板部:ステンレス製。レール:ステンレス製
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質樹脂製(把手)、金属製(シリンダー、丁番)セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1ブラウン
1セット
5,498税込6,048
当日出荷