- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- 鍵 落下防止のおすすめ人気ランキング
鍵 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新209件の「鍵 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵用チェーン」、「鍵 ストラップ」、「ワイヤーキーホルダー」などの商品も取り扱っております。
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
365
フック
2個
最大長(mm)
670
仕様
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
材質
カラビナ:アルミ カールコード:ポリウレタン
リング内径(Φmm)
22
開口幅(mm)
15
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質
ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン
幅(mm)
ベルト部/約20、キーバック部/約25
厚さ(mm)
ベルト部/約15、キーバック部/約15
全長(mm)
約150
質量(g)
55
適合ベルト幅(mm)
50
長さ(cm)
(PEライン)約55
耐荷重(g)
50以下
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質
本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質
TPU、ナイロン、アルミニウム合金
長さ(mm)
約280
色
ブラック
質量(g)
16
耐荷重(kg)
5
線径(mm)
2.4
リング径(Φmm)
10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
0.8
自然長(mm)
370
最大長(mm)
1500
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
41
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)
0.75
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
1.7
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8750
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
52
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
157
質量(g)
79
コード長さ(m)
1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鍵や財布・貴重品などの紛失防止に便利です。 。最大で伸長約1500mm 。アイドリングストップ!
最大使用荷重(kg)
ウレタン:1以下
最大伸長(mm)
約1500
自然長(mm)
約340
コード径(Φmm)
2.5
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)
約110
最大長(mm)
約400
5kgまでの工具に対応。通常840mmから最大伸長1500mmまで伸び、コード同士が絡みにくい特殊縫製を採用。
用途高所作業時の工具の落下事故防止に最適。
使用荷重(kg)
5以下
自然長(mm)
840
仕様
工具接続ワイヤー(Φ2.0mm)
質量(g)
135
径(Φmm)
8
最大長(mm)
1500
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質
ステンレス
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途鍵など携帯。
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)
2
自然長(mm)
410
最大長(mm)
1600
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
70
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
4.0