鍵付保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
126件の「鍵付保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保管庫 危険物」、「鍵 の かかる 箱」、「薬品保管庫 鍵付き」などの商品も取り扱っております。
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体) スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール) スチール
1台
97,700 税込107,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 完成品 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×400×440 人数 1人用 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (1マス)233×358×360 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×400×440
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品 鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質 PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg) 10 キャスター なし鍵番号:101~110 フレーム色 ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし 組立人数 1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

テラオカ(ANEX)簡易型保管庫
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上 SUS304 内外面研磨仕上 耐荷重(kg) 天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重) 扉開閉方式 片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所 収納部分室数 1室 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg) 天板/50、棚板/5、底板/30 付属品 接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質 本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg) 約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 316×323×343
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態 下置き専用 均等耐荷重(kg/段) 40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様 鍵付タイプ 段数 1 キャスター なし 引出し組合せ 1個
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 鍵付き 付属品 棚板×2枚 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 20 タイプ 片開き 間口・幅(mm) 465 棚板耐荷重(kg) 20/枚 外寸法(mm) 515×380×880 穴ピッチ(mm) (棚受)30 アズワン品番 1-8317-13 有効内寸法(mm) 445×355×735
1台
33,600 税込36,960
当日出荷

奥行(mm) 450 高さ(mm) 800 棚板耐荷重(kg) 約30 材質 SUS430 脚高(mm) 100 棚板数(枚) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品 壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質 スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg) 10 構造 片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm) 370×295×530 外寸法(mm) 410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態 下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段) 約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×414 付属品 棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9 アズワン品番 64-0896-80 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可 付属品 鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター なし 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 組立時間 30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg) 25/中棚:3 アジャスター なし 組立人数 1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様 片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品 壁固定金具×2、鍵×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

耐久性の高いスチール製収納庫。奥行き500mmなのでA3サイズの書類など幅広い大きさの収納物に対応できます。アジャスター付なのでベース不要です。
種類 両開き 付属品 鍵2本、配線ホール 材質 スチール 奥行(mm) 500 間口(mm) 880 最大積載量(kg) 50/1枚(等分布) 設置形態 下置き専用 付き 棚板調整ピッチ(mm) 35 均等耐荷重(kg/段) 75
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)