鎌用のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,935件の「鎌用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタの柄」、「ダイヤモンドスチール棒」、「剪定ばさみ 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
厚鎌・木鎌の柄 No.15 ノーブランドランキング1位
厚鎌・木鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)40高さ(mm)365質量(g)180奥行(mm)30
1個
789税込868
当日出荷

鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用 BIGMAN(ビッグマン)ランキング2位
寸法(mm)21×21×10ブラック質量(g)5内寸(mm)18入数1個
1個
76税込84
3日以内出荷

中厚鎌の柄 No.14 ノーブランドランキング3位
中鎌用柄。
用途交換部品材質幅(mm)35高さ(mm)370質量(g)100奥行(mm)25
1個
559税込615
当日出荷

造林鎌の柄 4尺5寸 ノーブランドランキング4位
ノーブランド造林鎌の柄 4尺5寸
造林鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)35高さ(mm)1350質量(g)580奥行(mm)39
1個
2,498税込2,748
当日出荷

鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付 BIGMAN(ビッグマン)ランキング5位
仕様コブ柄寸法(mm)365×33×23質量(g)73タイプ薄鎌・中厚鎌用幅(Φmm)【差込】18
1個
539税込593
3日以内出荷

超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど
粒度#400適合材超硬刃物など全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
1個
729税込802
当日出荷

錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
429税込472
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20形状先細
1本
2,098税込2,308
当日出荷

ナタ鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)40高さ(mm)335質量(g)180奥行(mm)30
1個
679税込747
当日出荷

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
1本
2,998税込3,298
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
1個
649税込714
当日出荷

握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22
1本
1,498税込1,648
当日出荷

経済的な交換・補修用パーツです。鎌などに使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用口金。材質本体:鉄
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。
用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状甲丸仕様基材処理:メッキ・防錆処理グリップ:赤
1個
1,898税込2,088
当日出荷

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899税込989
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄鎌用柄。
用途交換部品付属品釘×2材質幅(mm)30高さ(mm)365質量(g)80奥行(mm)25
1個
539税込593
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
1本
1,098税込1,208
当日出荷

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
1本
1,298税込1,428
当日出荷