- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鏝差しのおすすめ人気ランキング
鏝差しのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新117件の「鏝差し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ差し」、「鏝ホルダー」、「土間鏝」などの商品も取り扱っております。
鏝の携帯に重宝します。ベルトに通して鏝が持ち運び出来ます。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途鏝収納ホルダー。材質ナイロン、ハトメ:スチール適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥899税込¥989
当日出荷
エスコ30mm用 差込ホルダー
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-1材質プラスチック製寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
¥1,060税込¥1,166
8日以内出荷
材質人口皮革寸法(mm)60×160×45質量(g)60
1個
¥839税込¥923
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309税込¥340
当日出荷
1丁
¥2,898税込¥3,188
翌々日出荷
Kubalaステンレスコテ グリップハンドル
手にフィットし易いハンドルです。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6061材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)166こて部全長(mm)230アズワン品番64-8324-77元幅(mm)70
1丁
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業トラスコ品番361-2813材質硬質プラスチック幅(mm)240寸法(mm)240×270高さ(mm)70質量(g)321奥行(mm)270
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。
マグネシウム製により耐摩耗性強化。
ガタツキがなく安定性抜群です。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。
柄がぬけない・交換可能です。
新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。
形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。材質合皮幅(mm)44全長(mm)120
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
1個
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷















![マグネシウム鏝 γ(ガンマ) カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60363388-220329-02.jpg)







![アマ出し長柄ローラー君 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60363345-170428-02.jpg)