- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 鏡 飛散防止のおすすめ人気ランキング
鏡 飛散防止のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新203件の「鏡 飛散防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止フィルム 鏡」、「ガラス 飛散防止 スプレー」、「ロッカー鏡」などの商品も取り扱っております。
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質
PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質
PS樹脂、ガラス鏡
形状
四角
色
ブラック
タイプ
吊鏡
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式
角型
仕様
エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様
内貼りタイプ
材質
ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ
9 1242
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式
角型
材質
表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様
粘着テープ付き
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質
鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂
商品タイプ
ボンド・ピン・ネジ・掛ける
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式
角型
仕様
表面ハードコート処理、室内専用
付属品
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品
両面テープ(横ずれ防止用)
材質
ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状
長方形
奥行(mm)
5
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ
スコッチティント
認定番号
防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)
76
形状
長方形
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。
厚さ(mm)
0.2
トラスコ品番
389-1810
材質
ポリカーボネート
質量(g)
660
寸法(幅Wmm×長さLm)
960×1.8
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
材質
ポリエステルフィルム
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。
『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。
『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。
『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。
『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。
材質
アクリル
形状
正方形
取付
ウォールマウント
質量(g)
2.81(1枚あたり)
入数(枚)
4(1組)
寸法(cm)
30×30
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(ガラス)
強化:高精細フロートガラス
1セット(4枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)
50