鏡面シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
141件の「鏡面シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーミラー」、「ポリカーボネート ミラー」、「カットできる鏡」などの商品も取り扱っております。
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様 粘着テープ付き 粘着剤 アクリル系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプ メタリック 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm) 230 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 450 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.57 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様 両面ミラー 寸法(mm) 300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
2,398 税込2,638
当日出荷

屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用 材質 UV硬化型塗料 厚さ(mm) 0.21 主な用途 保護用 粘着力(N/25mm) 17.9 特性 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性 粘着タイプ 強粘着 再剥離
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式 角型 仕様 エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質 アクリル 厚さ(mm) 2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質 ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質 アクリル 鏡シルバー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。 透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm) 400×300×0.5
1枚
810 税込891
当日出荷

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用 材質 ポリカーボネイト 厚さ(mm) 約0.5 仕様 粘着剤付き 粘着剤 アクリル系
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式 角型 仕様 表面ハードコート処理、室内専用 付属品 両面粘着シート4枚 材質 アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ 通常色 幅(mm) 230 シート幅(mm) 210 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様 室内専用、表面ハードコート処理 セット内容 両面粘着シート4枚 材質 アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm) 2mm 2018年トラスコ掲載ページ 6 1402
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm) 130 長さ(m) 5 適合機種 LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP タイプ メタリック 使用場所 屋外
1巻
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種 全機種 幅(mm) 220 タイプ アプリケーション 長さ(m) 10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
1個ほか
975 税込1,073
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイプ プリズム 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm) 230 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)