- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 長いデッキブラシのおすすめ人気ランキング
長いデッキブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「長いデッキブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキブラシ ロング」、「デッキブラシ 伸縮」、「長いブラシ」などの商品も取り扱っております。
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)
40
柄の形状
継ぎ柄
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
手元で水量調節出来ます。伸縮柄で長さを変えられます。軽くて丈夫なアルミ柄を使用しています。ワイドタイプで広く洗えます。ブラシと柄はねじ込み式で交換が出来ます。
商品タイプ
本体
全長(cm)
【伸縮柄】110~175
材質(ブラシ部)
PVC・PP・TPR
材質(ハンドル)
アルミ・PA・ABS・PVC
質量(g)
約1030
寸法(cm)
約33.2×113×10.6
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ
本体
全長(mm)
約1180~1900
幅(mm)
約190
材質(ブラシ部)
塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(ヘッド)
PP
材質
ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)
580
柄径(Φmm)
22/25
材質(ジョイント)
PP
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
商品タイプ
本体
全長(mm)
1140
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
天然木
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類
長柄タイプ
適合
ブラシ:593436
材質
ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)
全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ
商品タイプ
本体
全長(mm)
1320
材質(ブラシ部)
塩化ビニール(PVC)
材質(ハンドル)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)
天然木・スチールに電着塗装
質量(g)
620
柄径(Φmm)
22.2
毛丈(mm)
45
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)
160
長さ(mm)
780~1240
質量(g)
540
トラスコ品番
003-7869
材質
(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタ
タカギ製コネクター全種類
商品タイプ
本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ
本体
全長(mm)
1050
ブラシ幅(mm)
180
材質(毛)
塩化ビニール(PVC)
材質(柄部)
竹、PVCチューブ
トラスコ品番
789-8495
質量(g)
465
毛丈(mm)
45
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)
約210~470
質量(g)
約1000
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(柄部)
アルミ
拭き幅(cm)
約29
1本
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
全長(mm)
1320
毛丈(mm)
約45
柄の形状
継ぎ柄
材質(毛)
塩化ビニール
ブラシ幅(mm)
173
柄径(Φmm)
22.2
材質(ハンドル)
スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)
天然木・スチールクロームメッキ
商品タイプ
本体
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)
1050~3000
トラスコ品番
368-5179
材質
ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)
約885
グリップ径(Φmm)
約35
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質
台:天然木
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
130
全長(mm)
770~1300
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
塩化ビニル樹脂
隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
毛丈(mm)
約40
材質(ブラシ部)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
本体
商品タイプ
本体
全長(mm)
1450
材質(ブラシ部)
ポリエステル(再生PET100%)
材質(ハンドル)
天然木
仕様
★タテ・ヨコと自在にブラシの付け替え可能。
毛丈(mm)
40
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
デッキブラシ、汚水取りワイパーを合体しました。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1380
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)
約60
材質(ブラシ部)
ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)
アルミ
パイプ径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
適合ハンドル
75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)
70×270×97
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1300
毛丈(mm)
40