長い南京錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
104件の「長い南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 ワイヤー」、「南京錠 ツル 長」、「南京錠用ロック棒」などの商品も取り扱っております。
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真ちゅう 材質(吊) 真ちゅう ロック キー式 種類 別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック キー式 材質 キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体) JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル) SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(吊) 鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 4桁ダイヤル可変式 種別 4桁ツル長 材質 鉄、亜鉛 全長(mm) 約122 タイプ 4段 つる径(Φmm) 約5.8 本体幅(mm) 約41 取扱説明書 (1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法 40 種類 別キー ロック キー式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm) 41.6 全長(mm) 121.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 6.35 アズワン品番 64-7750-75 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック キー式 材質 キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体) JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル) SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠に ロック キー式 材質 本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 調整範囲(mm) 50
1パック
1,898 税込2,088
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鍵:真鍮(ニッケル仕上) 材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(ツル) ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm) 64 全長(mm) 153.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 7 アズワン品番 64-7750-76 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロック キー式 材質 本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に ロック キー式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 5桁ダイヤル可変式 種別 ワイド5桁ツル長 材質 鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm) 約149 タイプ 5段 つる径(Φmm) 約7 本体幅(mm) 約65 取扱説明書 (1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバー ロック ダイヤル式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷