- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- 長い綿棒のおすすめ人気ランキング
長い綿棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「長い綿棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛羽立たない 綿棒」、「ロング 綿棒」、「綿棒 細い」などの商品も取り扱っております。
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)
150
タイプ
片綿球、紙細軸
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)
150.0
先端径(Φmm)
4.7
タイプ
片綿球
材質(軸)
木
材質(綿球)
コットン
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ
両綿
全長(mm)
148
先端径(mm)
1.25
TGK品番
644-25-18-17
トラスコ品番
293-9550
質量(g)
16
軸長(mm)
150
材質(軸)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)
16
1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質
綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)
木
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ
片綿
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)
80
先端径(mm)
4.5
トラスコ品番
293-9568
質量(g)
30
タイプ
両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)
白樺材
質量(g/本)
0.3
材質(綿球)
コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状
先細り型
タイプ
両綿
全長(mm)
約80
備考
紙軸
球径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)
紙
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡
化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。
アズワン品番
1-6499-01
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
150
タイプ
片綿
材質(軸)
ポリカーボネイト製
材質(ヘッド)
ナイロン
1袋(50本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)
79.0
先端径(Φmm)
3.0
材質
(紙軸)パルプ。(綿球)コットン
タイプ
両綿球、紙軸
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ
両綿球
軸長(mm)
75
先端径(mm)
4.0
仕様
極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸
トラスコ品番
321-5709
材質
綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
質量(g)
30
質量(g/本)
2.5
1袋(12本)
¥149
税込¥164
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。全長約75ミリ、綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
用途レンズ、基盤、キーボード、模型などの清掃に。
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。
最も細い極細タイプです。
先端寸法(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×2.5×2.5
先端形状
三角型
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
取扱説明書
なし
入数(本)
100
1セット(100本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)
75.5
先端径(Φmm)
2.6
材質
(紙軸)パルプ。(綿球)コットン
タイプ
両綿球、紙軸
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質
綿球:綿・レーヨン混紡
形状
円錐型
材質(軸)
国産樺材
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ
片綿
滅菌
済
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
滅菌方法
γ線
材質(ヘッド)
PE(ポリエステル)長繊維