長さ測定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
89件の「長さ測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 測 長 器」、「長さ計」、「高さ測定器」などの商品も取り扱っております。
ハンディーメジャーテーブル【一輪車】 東京ニホスランキング1位
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
18,980税込20,878
当日出荷

長さ計測用カウンタ ライン精機ランキング2位
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーフェクトキャッチG3-700 タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
4,198税込4,618
当日出荷

デジタルデプスゲージ Mini モノタロウランキング4位
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
1台
1,298税込1,428
当日出荷

ラインスケールカウンター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980税込32,978
当日出荷

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-61
1個
28,600税込31,460
8日以内出荷

1セットほか
92,980税込102,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
1台
9,398税込10,338
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
1台
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
1個
9,470税込10,417
翌日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
1台
13,980税込15,378
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
45,980税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
25,980税込28,578
当日出荷

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
1台
8,598税込9,458
当日出荷

防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
1台
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)