長台車のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
175件の「長台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長 尺 台車」、「長い台車」、「物流 カート」などの商品も取り扱っております。
6輪台車 スチール製 モノタロウランキング1位
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
22,980税込25,278
当日出荷

6輪カート(積上げタイプ) 金沢車輌ランキング2位
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷

固定ハンドル台車 石川製作所ランキング3位
長物荷物に最適な荷台を備えた固定ハンドル台車です。
トラスコ品番341-8341材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール天板形状一枚材質(荷台)スチール
1台
33,980税込37,378
24日以内出荷

トラックカート両袖付 スーパーメイトランキング4位
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

カートラック本体グレー袖セット 太幸ランキング5位
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装寸法(mm)420×130×238(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
39,980税込43,978
5日以内出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。 底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。 両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395ベージュ(粉体塗装)使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴムタイプサイド付材質(キャスター)ゴムキャスター種類固定車2個,自在車2個材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚ほか
11,980税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム質量(kg)30ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

サンコー(三甲)サンカートラック 茶
種別SK806006BR床面高さ(mm)240荷台寸法(幅)(mm)1130外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×425×1437荷台寸法(奥行)(mm)410
1個
89,980税込98,978
当日出荷

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ材質黒ゴム質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷

CONDOR(山崎産業)六輪台車
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カナツー長尺物運搬車
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
44,980税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンカートラック
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE種別N4グレー外寸(mm)1030×480×1650内寸(mm)925×480×1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
1個ほか
64,980税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980税込37,378
7日以内出荷

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスターゴム車輪 / 100Φ自在×4個、130Φ固定×2個荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40あり)騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
78,980税込86,878
当日出荷

ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個トラスコ品番385-5392車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)775板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール天板形状1枚絞り荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
53,980税込59,378
22日以内出荷

押して軽い。 耐久性に優れています。
材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルキャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、耐久性材質(ホイール)スチール騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)