長尺 ラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
311件の「長尺 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ整理」、「長尺収納」、「長物ラック」などの商品も取り扱っております。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体) グリーン 仕様 組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段) 150 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm) 2020 奥行(mm) 960 セット内容 アンカーボルト付き、ライナー付き 材質 スチール
1台
419,800 税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック複式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1054 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 500 間口(mm) 750 均等積載量(kg/段) 500 グリーン 奥行(mm) 650 トラスコ品番 502-3581 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

仕様 組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個 トラスコ品番 393-2931 材質 スチール 質量(kg) 16.5 高さ(mm) 985 奥行(mm) 430 間口(mm) 900 段数 6 最大積載量(kg) 80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×430×985
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

日本ファイリングNF バーラック単式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1954 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック複式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1954 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
249,800 税込274,780
25日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 仕様 増結 タイプ 単式 高さ(mm) 2308 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口(mm) 900
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 1547 間口(mm) 900 均等積載量(kg/段) 25 棚段数(段) 8 ネオグレー 奥行(mm) 600 仕様 Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付 トラスコ品番 502-3726 種別 組立式 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 28 最大積載量(kg) 200 組立時間 1人30分
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 アンカーボルト付 長さ(mm) アーム300 グリーン 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 650 間口(mm) 1100 耐荷重(kg/段) 300(アーム1本あたり) 取付ピッチ(mm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 1200
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 奥行(mm) 640 間口(mm) 1054 材質 スチール 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理 水溶性塗料電着塗装 アーム数 6(ベース共)
1セット
99,980 税込109,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック複式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1054 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段) 2000 奥行(mm) 1275 材質 スチール(SS400) ストローク(mm) 800 タイプ 単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 590 間口(mm) 800 均等積載量(kg/段) 1000 グリーン 奥行(mm) 800 トラスコ品番 502-3599 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 33
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 1547 間口(mm) 1500 均等積載量(kg/段) 25 棚段数(段) 8 ネオグレー 奥行(mm) 600 仕様 Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付 トラスコ品番 502-3718 種別 組立式 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 30 最大積載量(kg) 200 組立時間 1人30分
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t) 1 外寸法・奥行(mm) 1200 有効内寸法・奥行(mm) 1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品 アンカーボルト付 長さ(mm) アーム300 グリーン 高さ(mm) 1500 タイプ 2連1基 奥行(mm) 650 間口(mm) 2100 耐荷重(kg/段) 300(アーム1本あたり) 取付ピッチ(mm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 1200
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)