長尺シート溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「長尺シート溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺シート 溶接」、「床 溶接機」、「塩ビ溶接 ヒートガン」などの商品も取り扱っております。
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~700℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品 替刃1個 刃のサイズ(mm) 5 適合替刃 23-5332
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容 細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~620℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合 PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番 805-2479 種別 スピードノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

煩わしい電源コードが不要で現場段取りが大幅に削減できるガス式溶接機で、従来の電気式溶接機と比べ軽量で作業も大変快適です。 送風ファンが燃焼ガスを先端に届け、床材を温めながら溶接する為高強度を実現します。 不完全燃焼防止機構を兼ね備え、屋内でも屋外でも使用できる安全設計。
付属品 ガスボンベ用スポンジカバー、ノズルクリーナー、スパナ2種類、Join-T専用ガスボンベ-1 質量(g) 約380(乾電池・ノズル含む) 電源 (送風ファン)単三乾電池×4 温度範囲(℃) (ノズル先端)約200~450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×55×215 使用可能時間(分間) 約60~90
1台
42,000 税込46,200
5日以内出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など トラスコ品番 331-8222 適合機種 PHW1型・PHW7型 質量(g) 25
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~700℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様 3点セット
1セット
112,900 税込124,190
4日以内出荷

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。 棒径(Φmm) 3.5 棒長(mm) 50000 材質 軟質塩化ビニル樹脂系 質量(kg) 0.3 長さ(m) (棒)50
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セット内容 細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm) 200 適合替刃 UC-13・UC-14 質量(g) 140 仕様 替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番 395-3483 材質 積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm) 1 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。 トラスコ品番 387-2459 質量(g) 600 出力(W) 600 電源(V) 100 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×200×38
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 温度範囲(℃) 常温~650
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質 ステンレス 適合替刃 23-5344
1個
3,490 税込3,839
当日出荷