- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 長尺保管棚のおすすめ人気ランキング
長尺保管棚のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新124件の「長尺保管棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーラック」、「パイプ整理」、「丸棒 ラック」などの商品も取り扱っております。
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
仕様
増結
タイプ
単式
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口(mm)
900
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
590
間口(mm)
800
均等積載量(kg/段)
1000
色
グリーン
奥行(mm)
800
トラスコ品番
502-3599
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
33
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)
2020
奥行(mm)
960
セット内容
アンカーボルト付き、ライナー付き
材質
スチール
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品
中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)
材質
PP(ポリプロピレン)製中空構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×95×450(330)
アズワン品番
7-7706-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)
150
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
1547
間口(mm)
1500
均等積載量(kg/段)
25
棚段数(段)
8
色
ネオグレー
奥行(mm)
600
仕様
Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番
502-3718
種別
組立式
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
30
最大積載量(kg)
200
組立時間
1人30分
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
アーム数
6(ベース共)
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1054
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
間口(mm)
1954
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質
スチール
色
ライトグリーン
表面処理
強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)
1000
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153
税込¥181,668
9日以内出荷
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。
規格
48.6Φパイプ50本用
表面処理
有色クロメートメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×58×280
質量(kg/本)
3.8
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
バーラック用のアームです。
用途バーラック用部材
奥行(mm)
300
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様
標準装備:カッターガイド、芯棒セット
材質
(主な材質)スチール
色
シルキーホワイト
高さ(mm)
1548
奥行(mm)
560
キャスター
Φ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)
Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)
150
色
オイスターホワイト
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装