- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- 長方形 鉢受け皿のおすすめ人気ランキング
長方形 鉢受け皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「長方形 鉢受け皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型プランター受け皿」、「ガーデンパレット」、「ガーデントレイ」などの商品も取り扱っております。
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラープランターシリーズの受皿です。
用途フレグラープランターシリーズの受皿です。
材質
ポリプロピレン
ベジタブルプランター480・680にぴったりの受皿です。
材質
ポリプロピレン
セシルプランターをお庭や玄関まわり、ベランダや室内で使用する際に、床や地面が汚れないように設置できます。
材質
ポリプロピレン
スタッキング高さ(mm)
15
マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。
材質
ポリプロピレン
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質
ポリプロピレン
規格
50型用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485 × 175 × 28
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質
ポリプロピレン
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
材質
PP(ポリプロピレン)
ウェルプランター65シリーズに最適なサイズの受皿です。植物を室内に取り込むのに必要なアイテムです。
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×145×30
材質
ポリプロピレン
型
650
寸法(縦×横×深さ)(mm)
600×195×34
スタッキング高さ(mm)
15
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
620×200×35
植木鉢用の受皿です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット