- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 長柄杓のおすすめ人気ランキング
長柄杓のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新98件の「長柄杓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長ひしゃく」、「柄杓 2m」、「しゃく」などの商品も取り扱っております。
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7色ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SUGICO(スギコ)18-8 もろみひしゃく(平柄)
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)色ブルー耐熱温度(℃)-10~120
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製色ブラック

















![TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49057251-210330-02.jpg)