長靴 洗浄 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「長靴 洗浄 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長靴洗浄装置」、「長靴洗い」、「マット洗浄機」などの商品も取り扱っております。
コトヒラ工業長靴洗浄装置(湿式)
トラスコ品番 161-3711 幅(mm) 598 質量(kg) 40 高さ(mm) 933 タイプ 湿式 奥行(mm) 443 電源(V) AC100 消費電力(W) 110
1台
639,800 税込703,780
翌々日出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×378×880
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。 出力(kW) 0.2 水量(L/min) 約18 関連資料 (1.82MB) 洗浄能力 約10秒/1足
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

靴の汚れや泥を三面同時に素早くおとします。
材質(ブラシ部) ポリプロピレン毛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×300×195 TKG品番 9-1337-0901 TKG品番(2017) 6-1197-0901
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×420×175 ブラシ 270×120 TKG品番 9-1461-1301 TKG品番(2017) 6-1309-1401
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×378×880
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

トラスコ品番 460-0070 材質 ステンレス 幅(mm) 780 質量(kg) 33 高さ(mm) 970 タイプ ステンレス製 奥行(mm) 610 電源(V) AC100 消費電力(W) 40
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

トラスコ品番 161-3712 幅(mm) 693 質量(kg) 40 高さ(mm) 933 タイプ 湿式洗剤投入 奥行(mm) 443 電源(V) AC100 消費電力(W) 110
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品 ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237 容量(L) コンプレッサーエアタンク:20 消費電力(W) コンプレッサー:614 定格圧力(MPa) コンプレッサー:0.78 定格電圧(V) コンプレッサー:単相100 定格電流(A) コンプレッサー:5.7 定格出力(W) コンプレッサー:770 乾燥質量(kg) 本体:57/ステップ:11 水タンク容量(L) 1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min) コンプレッサー:105/127 関連資料 (0.64MB)
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン 質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約256×378×100
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。 材質 ステンレス 仕様 防滴構造 トラスコ品番 855-9266 幅(mm) 424 質量(kg) 30 高さ(mm) 536 タイプ ステンレス製 奥行(mm) 500 電源(V) AC100 消費電力(W) 140 2018年トラスコ掲載ページ 6 1047
1台
598,000 税込657,800
3日以内出荷

靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです。
用途屋外マット、土砂落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×372×80※ジョイント/サイドブラシ含む 質量(kg) 0.9
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別 交換用ブラシ アズワン品番 3-5084-11
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。 スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。 イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
材質 PP プラスチック 付属品 専用シューズカバー×100枚 トラスコ品番 819-3912 質量(kg) 1.35 外形寸法(cm) 42×21.5×13 アズワン品番 8-4069-01
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。 トラスコ品番 195-4255 幅(mm) 530 材質/仕上 外装:ステンレス、ノズル:アルミ 質量(kg) 35 高さ(mm) 1779 タイプ 10足(5段×2足) 奥行(mm) 566
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

泥砂などを効果的に回収する専用トレイ。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ポリエチレン、スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約610×470×190
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ミヅシマ工業フミフミマット
受皿に洗浄液を浸漬することで、ポリエチレンフォームの優れたクッション性と芝状マットのブラシ効果で靴底を洗浄します。
用途給食室、食堂、病院、工場の出入口等に。 アズワン品番 9-118-01 トラスコ品番 802-0100 寸法(mm) 625×915×25 質量(kg) 9.8
1巻
51,980 税込57,178
翌々日出荷

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質 容リ材(PP・PE混合再生材) フタ なし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ブラシ=ポリエチレンテレフタラート、フレーム=スチール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻き取り可能。
用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに 材質 ベース部:ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン、金具:スチールにメッキ仕上 トラスコ品番 375-7544 厚さ(mm) 約40 寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×890 関連資料 (2.62MB)
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷