- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンベンチ
- 長靴ドライヤーのおすすめ人気ランキング
長靴ドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「長靴ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団乾燥機 袋」、「長靴乾燥機」、「手袋干し」などの商品も取り扱っております。
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ
20足(5段×4足)
トラスコ品番
136-5628
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
85
高さ(mm)
2030
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相200
消費電力(W)
3000
温風温度(℃)
55
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
長靴内部の乾燥と、オゾンによる除菌を行います。
靴底が見えるため、長靴の汚れが一目瞭然で衛生管理に役立ちます。
各段ごとの運転、タイマーにより省エネです。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場などに
タイプ
12足(3段×4足)
トラスコ品番
493-5659
材質
本体:スチール(焼付塗装)、カバー:ステンレス、アルミ、ノズル:アルミ/アルマイト処理
質量(kg)
60
高さ(mm)
1425
奥行(mm)
540
間口(mm)
1160
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1100
温風温度(℃)
55
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様
乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)
780
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×101×289
タイマー
30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別
3列・4段 12人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1375×394×1392
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番
195-4255
幅(mm)
530
材質/仕上
外装:ステンレス、ノズル:アルミ
質量(kg)
35
高さ(mm)
1779
タイプ
10足(5段×2足)
奥行(mm)
566
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別
3列・5段 15人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1375×394×1692
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番
4-153-11
仕様
底面:水抜き穴付
付属品
ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質
本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
608×50×750
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合
スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番
EA763AX-31A
寸法(mm)
150×90×220
色
ブラウン
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチ
シーソースイッチ切替
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
ヒーター
コイル式マイカヒーター
温度ヒューズ
121℃
タイマー
ゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番
195-4254
幅(mm)
745
材質/仕上
外装:ステンレス、ノズル:アルミ
質量(kg)
75
高さ(mm)
1779
タイプ
10足(5段×2足)
奥行(mm)
566
電源(V)
単相AC200
消費電力(W)
3000
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番
7-4044-11
材質
【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)。【扉】PVC(塩ビ樹脂)。【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)。【プラスチックグリップ】ABS樹脂
質量(kg)
23.4(ドライヤー部)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
1.6/0.9(ドライヤー部)
有効内寸(mm)
520×350×580
温風温度(℃)
(室温)+20±5
ヒーター(W)
AC100V 400(ドライヤー部)
収納量
ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双
外寸法(mm)
600×377×880
タイマー
最長30時間迄設定可能
安全機構
加熱防止装置(温度ヒューズ)
ファン
100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。
材質
内外装:ステンレス(SUS304 HL)
高さ(mm)
1913
奥行(mm)
800
電源(V)
三相200
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品
くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
消費電力(W)
760
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)
1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×255×370
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワイヤーで組んだ簡易のシューズラックです。
シンプルなデザインなので設置場所も省スペースになります。
用途玄関付近の靴収納、シューズ収納などに
段数
4段
材質
スチール(粉体塗装・クロームめっき)
幅(mm)
約545
質量(kg)
約3
色
シルバー
高さ(mm)
約973
奥行(mm)
約232
棚板高さ(mm)
約210
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
収納の目安
約8足(靴)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
ヒータータイプ
シーズヒーター
材質
(本体)スチール、(トレイ)PP、(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)
40(4輪自在・2輪ストッパー付)
花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
1.8
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×140×245
タイマー
30分、60分、90分、120分
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質
ポリアセタール樹脂