閃光車高灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「閃光車高灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閃光マーカー」、「車高灯 ステー」、「車高灯」などの商品も取り扱っております。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
定格電圧(V) DC12/24 材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 22 材質(本体) ABS 質量(g) 約60 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 119×30 本体質量(g) 約60 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 119×30×22 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約60 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) (DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品 フランジナットM4(2個) フレーム色 シルバー 定格電流(mA) (DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V) DC10~32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ 仕様 電圧範囲(DCV):10~36 適合 小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340) 材質 レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン 寸法(mm) 110×28×高さ21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LED チップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個) 6 材質 レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂 入力電流(mA) 50以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 124×33.4×25.5 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。
定格電圧(V) DC12/24 材質 本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) 直径(Φmm) 50 材質(本体) ABS/鉄 質量(g) 約83 タイプ ステーアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 50×90 コード長さ(m) 150(0.5sq) 本体質量(g) 約83 定格電圧 DC V DC12/24 コード長さ(mm) 約150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) ABS/鉄 質量(g/個) 約83 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ) LED使用数(個) 8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

槌屋ヤック閃光車高灯
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質 本体:ABS、レンズ:アクリル 全光束(Lm) 約82 定格電流(mA) (DC14V時)約130、(DC28V時)約70 定格電圧範囲(V) DC10~32
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。
付属品 フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質 [本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル 定格電圧(V) DC21~32 全光束(Lm) 約129 定格電流(mA) (DC28V時):約50 関連資料 (0.7MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) DC24 電球の種類 LED 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 116×37×35 LED使用数(個) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用 取付穴ピッチ(mm) 97 形状 角型 コード長さ(mm) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用 定格電圧(V) DC24 レンズ色 クリア 付属品 ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚) 材質 (本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 30 材質(本体) ABS 質量(g) 約75g タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1296593号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 111×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約75g 定格電圧 DC V DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111×31×45 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約75g 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) 約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V) 24 電球の種類 LED タイプ パブコ型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 99×36×34
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類 LED サイズ 長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm タイプ フルハーフ型 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高野自動車用品製作所LEDサイドランプ 104型
質量(kg) 0.06 電圧(V) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 110X28X28 取付ピッチ(mm) 98
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに 定格電圧(V) 24 形状 角型 寸法(mm) 110×28×28 アンバー 材質(本体) ABS樹脂+PMMA 質量(g) 40 コード長さ(mm) 130 取付穴ピッチ(mm) 97 LED使用数(個) 6
1個
699 税込769
当日出荷

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 82×25×23 タイプ 魚眼レンズ ねじピッチ(mm) 70 ねじ径(Φmm) 4 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質 PP ・ABS・PMMA 材質(本体) PP・ABS・PMMA 質量(g) 約55 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 定格電圧(V) DC12/24 本体質量(g) 約55 定格電圧 DC V DC12/24 コード長さ(mm) 圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) 質量(g/個) 約55 取付ピッチ(mm) 58 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 PP ・ABS・PMMA LED使用数(個) 8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)