- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 閉栓キャップのおすすめ人気ランキング
閉栓キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「閉栓キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停水キャップ」、「閉栓プラグ」、「蛇口 ロック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質
PVC
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品
専用キー
材質
黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き
材質
黄銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質
ポリプロピレン
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして
穴径(mm)
10(パドロック用)
取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質
合成樹脂
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
付属品
カギ1個
材質
黄銅
六角対辺(mm)
12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)
12.5
用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。
材質
黄銅
適合品番
649-830、649-821、GA-KW026
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法W(mm)
21
寸法H(mm)
34
寸法H1(mm)
15
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
鍵穴付
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質
本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)
17.4
寸法
30
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管