閉端接続子用圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「閉端接続子用圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ce 圧着工具」、「圧着工具 絶縁閉端子用」、「圧着ペンチ CE」などの商品も取り扱っております。
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm) 194 トラスコ品番 274-6344 質量(g) 285 端子 圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 270 材質 SCM440(刃部) 質量(g) 600 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
用途絶縁閉端子用 使用範囲(mm2) -
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm) 295 質量(g) 500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途端子の圧着作業
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -25~+90 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン(UL94V-2) 材質(端子) 無酸素銅
1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm) 182 トラスコ品番 120-4513 質量(g) 270 最大荷重(N) 255(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷