開口枠・額縁養生材のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
92件の「開口枠・額縁養生材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口部 養生」、「窓枠木」、「額縁」などの商品も取り扱っております。

1ケース(100本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。 養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。 出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に 複雑な場所の養生に 住宅建設時の各種養生に
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン トラスコ品番 868-3201 型番 YW003
1セット(20枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン 材質 ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部) トラスコ品番 868-3199 長さ(mm) 1800 幅(mm) 115 型番 YW001 適合厚さ(mm) 19~20
1セット(20枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1ケース(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1ケース(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。 ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。 室内にもご使用頂けます。 取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに 材質 軟質塩ビ タイプ ソフトタイプ
1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm) 35.5×156×2400 付属品 アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm) 2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン トラスコ品番 868-3200 型番 YW002
1セット(40枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4 質量(g) 40 長さ(m) 2 取付け方法 貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1セット(2本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) グレー 両面テープ あり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)