- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 開口部 養生のおすすめ人気ランキング
開口部 養生のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「開口部 養生」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事囲い」、「マンホール屏風」、「マンホールガード」などの商品も取り扱っております。
チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
送風ダクトの使用が容易。
吊り下げタイプ標識の設置も可能。
幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質
(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック
高さ(mm)
中桟540
適合
Φ450~700mmまでのマンホール
セット内容
ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24
質量(kg)
7.6
寸法(高さH×幅W)(mm)
1100×800(1面)
収納寸法・奥行(mm)
100
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。
メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。
一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。
上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質
本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP
質量(kg)
約4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1000×780(×4面)
アズワン品番
64-8370-80
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質
枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂
トラスコ品番
107-8633
寸法(mm)
603×650×13(×4面)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
14日以内出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質
フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。
折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。
広げて置くだけの簡易柵です。
丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に
材質
(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂
トラスコ品番
826-4241
寸法(mm)
680×750
全長(mm)
2767
質量(kg)
3.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質
フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番
351-5206
質量(kg)
2.5
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
GENTI GUARDⅡは第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です。軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます。ズレ防止ネジ調整機能付き
部分開放機能付きです。人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)。軽量設計で持ち運びが簡単です。設置中でもマンホール内の状況が見えます。一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です。
用途マンホール転落事故防止に。
耐荷重(kg)
150
トラスコ品番
100-3188
質量(kg)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1222×903×822
1個
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色
ライトグリーン
材質
ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)
トラスコ品番
868-3199
長さ(mm)
1800
幅(mm)
115
型番
YW001
適合厚さ(mm)
19~20
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)
150
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
仕様
4連。屋内用。教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質
フレーム:スチール(ユニクロメッキ)。。表示部:ナイロン布。。ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)
3.4
表示内容
作業中
言語表示
(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)
2100×200×750(H)
アズワン品番
64-7981-75
折りたたみ寸法(mm)
550×60×750(H)
1枚
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
折り畳み式のマンホール工事用の幕になります。
4方向を目隠しし、安全性を確保します。
配管用の穴を開けて頂く事も可能です。
(デフォルトでは穴は開いていません)
簡単に設置、撤収可能です。
用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×800
ダクト径(Φmm)
280
寸法(高さH×幅W)(mm)
800×1000
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。表示部が大きく、高い視認性を確保できます。
用途表示パネル
材質
フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
370-2031
幅(mm)
1600
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
750
奥行(mm)
200
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど
幅(mm)
800
長さ(mm)
800
高さ(mm)
800
仕様
(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
8
収納時寸法(mm)
幅800×厚さ200×高さ800
使用時寸法(mm)
幅800×長さ800×高さ800
1セット
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷