- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 開墾用 鍬のおすすめ人気ランキング
開墾用 鍬のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新121件の「開墾用 鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業道具」、「スコップ鍬」、「園芸道具」などの商品も取り扱っております。
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
900
刃長(mm)
190
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
200
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番
819-3356
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)
930
質量(kg)
1.6
頭部幅(mm)
185
爪長さ(mm)
215
爪数
3本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。
柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。
用途開墾・収穫
刃長(mm)
230
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
樫
先幅(mm)
120
総質量(kg)
2
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
75
頭部長(mm)
160
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
80
頭部長(mm)
195
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.5
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)
1060
先幅(mm)
113
トラスコ品番
818-4420
材質
頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ
質量(kg)
1.15
高さ(mm)
205
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業
根起こしや、たけのこ掘り作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
75
頭部長(mm)
240
トラスコ品番
780-7678
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
2
1丁
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷