- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 開栓器 モクバのおすすめ人気ランキング
開栓器 モクバのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「開栓器 モクバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル 回し」、「水道 止 水 栓 工具」、「バルブ 開閉器」などの商品も取り扱っております。
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質
鉄
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質
鉄
長さ(cm)
80
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
材質
鋼
全長
800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様
先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質
工具鋼
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
1000
質量(kg)
3.56
対辺(mm)
41.5×41.5
外寸(mm)
52×52
アズワン品番
64-7868-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
マンホールを取り外しができるフック付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質
スチール
色
赤
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合
フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質
PVC
質量(g)
95
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
114
ハンドル直径(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合
三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。
材質
鉄
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
材質
ベリリウム銅合金
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)
SWRM
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷