- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 開閉機構のおすすめ人気ランキング
開閉機構のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新788件の「開閉機構」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉装置」、「冷蔵庫 に 鍵」、「開閉器」などの商品も取り扱っております。
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)
3100
パイプ長(mm)
988
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上開き
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品
キー2本
表面仕上げ
本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様
側板付。背板付
付属品
側板ブラケット(側板付の場合に使用)。十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上
素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
33
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
298[30.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
104
ステー種類
その他ステー
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)
20~35
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
400
タキゲンコード
60693
1個
¥5,341
税込¥5,875
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
パイプ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)
3065
パイプ長(mm)
888
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60682
1個
¥2,470
税込¥2,717
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品
キー2本・受座
質量(g)
3225
パイプ長(mm)
1188
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60684
1個
¥3,593
税込¥3,952
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質
アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品
取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色
ライトグレー
質量(g)
590
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])
4.6~ 6.17(47~ 63)