- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 間仕切り 箱のおすすめ人気ランキング
間仕切り 箱のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新219件の「間仕切り 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間仕切り」、「仕切り板」、「プラスチックケース」などの商品も取り扱っております。
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
90
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
20
外寸(mm)
580×90×5
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上
ABS樹脂
タイプ
帯電防止樹脂タイプ
用途EC-22用仕切り
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番
418-2260
型番
2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。
ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品
皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)
材質
亜鉛めっき鋼板
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
ベッドに座っても顔が出ない高さです。工具不要で簡易に組立・設営・撤去ができる構造で繰り返し使用でき、省スペースにて保管可能です。ダンボールだから使用後はすべてリサイクル可能です。
用途避難所でのプライベート空間の確保に。
表面処理
両面撥水仕様
組立寸法(mm)
幅1140×高さ1400×奥行135
1箱
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品
トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)
材質
金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと
留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。
ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品
トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)
材質
固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。