- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 間接照明 調光のおすすめ人気ランキング
間接照明 調光のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新352件の「間接照明 調光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 照明 階段」、「床の間照明」、「洗面台蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
DC24
仕様
棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)
材質
本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
6.5
高さ(mm)
9
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
5
調光の可否
可
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)
34.5
電源(V)
AC100~200
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:プラスチック 乳白
幅(mm)
29
高さ(mm)
20
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82
壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。
縦向きでも、横向きでも設置可能。
細部にまでこだわったデザイン。
まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様
器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1199
幅(mm)
30
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
62
タイプ
L1200
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
スイッチ
フットスイッチ付
コード長さ(m)
3
キャップ
ローリングキャップ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.23
光色
電球色
明るさ
40形直管蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色93
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
仕様
落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
高さ(mm)
50
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否
可
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
消費電力(W)
23.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1127
質量(kg)
0.3
モジュール
23.2(0.96A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)
21.9
仕様
中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質
アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)
38
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
39
演色指数(Ra)
82