- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 防じんマスク 重松のおすすめ人気ランキング
防じんマスク 重松のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「防じんマスク 重松」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク 重松」、「防じんマスク 金属ヒューム 重松製作所」、「重松 マスク」などの商品も取り扱っております。
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
質量(g)
17以下
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
14
排気抵抗(Pa)
50以下
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)
9以下
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
14
排気抵抗(Pa)
50以下
ひもタイプ
お面式
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスク
DR31C2
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別
使い捨て防じん
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
55以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
使用限度時間(h)
15
ひもタイプ
お面式
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分
RL2
取扱説明書
指定防護係数
10
種別
使い捨て防じん
形状
立体型、折畳可
区分
DS2
質量(g)
11以下
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
55以下
粒子捕集効率(%)
95.0以上
国家検定合格番号
TM656
使用限度時間(h)
18
排気抵抗(Pa)
45以下
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別
取替式防じん
仕様
しめひも6点支持式
適合
(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分
RL2
質量(g)
390以下
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
96.0以上
国家検定合格番号
TM452
材質(接顔体)
TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)
200以下
排気抵抗(Pa)
60以下
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
適合フィルター
L2W
取扱説明書
指定防護係数
10
適合
TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番
819-5447
質量(g)
30以下
規格
国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
96.0以上
粒子区分
DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。
接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。
接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む)
農薬散布作業(水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
仕様
伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ
質量(g)
(実測平均値):170以下(Mサイズ)
取付方式
ネジ込みタイプ
粒子捕集効率(%)
(実測平均値):98.4以上
国家検定合格番号
TM450
材質(接顔体)
シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
呼吸用保護具の区分4
適合フィルター
L2W
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
53以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
65以下
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
51以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.4以上
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
96
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
取扱説明書
指定防護係数
10
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号
TM15
サイズ
M
吸気抵抗(Pa)
(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)
(社内基準値):96以上
ろ過No.
メカニカル
材質(接顔体)
NBR
質量(g)
(社内基準値):195(±10)
種別
取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)
(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
排気抵抗(Pa)
(社内基準値):45(±15)
仕様
活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます
適合
(ろ過材)U2W
トラスコ品番
326-8128
区分
RL2
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合フィルター
U2W
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。
トラスコ品番
757-0945
材質
シリコーンゴム
区分
RL3
質量(g)
750
取扱説明書
2018年トラスコ掲載ページ
6 0168
指定防護係数
10
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分
RL2
質量(g)
235
取扱説明書
指定防護係数
10
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
質量(g)
約9.5
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
TM714
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
50以下
取扱説明書
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷