防凍剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
88件の「防凍剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント凍結防止剤」、「水の中でも固まるセメント」、「コンクリート 混和材」などの商品も取り扱っております。
マノール防凍剤SS マノールランキング1位
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用淡黄色液体主成分亜硝酸化合物比重1.22危険物の類別非危険物特性さび防止、耐寒ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
8,698税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マノール防凍剤 マノールランキング2位
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。セメントの初期強度を促進し、長期に渡っても増強します。
用途セメント・モルタルの凍害防止用。セメント・モルタルの硬化促進作用淡赤色液体主成分塩化カルシウム比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
5,598税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マノール防凍剤NAC 液状タイプ マノールランキング3位
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリです。塩化物を一切含有しないので鉄材腐食の心配がありません。コンクリート中の金属表面に不働態皮膜を成形し、腐食を抑制・防せい作用を有します。セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4L)ほか
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マノール防凍剤NAC 粉末タイプ マノールランキング4位
ナトリウム・カリウム等、一切含有しない無アルカリタイプです。白色粉末タイプの完全無塩化ですから、鉄材の腐食がありません。コンクリート中の鉄筋表面に保護皮膜く不動態皮膜を形成して防錆作用を発揮します。氷点降下作用によって練り水を不凍性にし、凍害を防止します。モルタル、コンクリートの水和反応を促進して初期強度を高めます。保温、加温養生設備費が節減できるので経済的です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用白色・粉末pH11.0±1.0主成分無塩化無機化合物比重(カサ比重)1.05以下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(9kg)ほか
6,798税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セメント凍結防止剤 サンホームランキング5位
冬期に於けるセメント工事に際して生じる障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用淡黄色液体仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00%主成分亜硝酸化合物密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16L)
12,980税込14,278
4日以内出荷

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
889税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工液体・乳白色成分重合油アルミニウムpH9.5比重1.00安全性無塩化危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マノールマノールSBR
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックスpH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,998税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止黄色液体主成分塩化カルシウム比重1.25危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
6,398税込7,038
7日以内出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント急結剤
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。 湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。 側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。透明硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒。(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒。(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分。(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
1個(18kg)ほか
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
7,398税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
淡黄色液体仕様塩化物イオン量 0.0%主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
1缶(20kg)ほか
9,998税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)ライトイエロー材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン厚さ(mm)約10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398税込9,238
当日出荷

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(20kg)
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)