防塵 ブースのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
148件の「防塵 ブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止ブース」、「ブース」、「クリーンブース」などの商品も取り扱っております。
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様 HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm) 700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.7(2Pタイプ) フィルター 不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番 3-629-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
76,900 税込84,590
当日出荷

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 支柱幅(mm):30×30 材質 テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg) 14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1700×400×400 アズワン品番 64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
当日出荷

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番 827-9280 材質 シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg) 38.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm) 700×500×500(635)
1個
75,900 税込83,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-391-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

アズワン品番 3-116-01 付属品 グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー 0.5mm厚 質量(kg) 約10 パイプ径(Φmm) 13 グローブ種別 厚み:0.4mm 材質(カバー) 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ) ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様 【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz) 質量(kg) 【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W) 64/60 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(シート) 強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min) 【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルター HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2000×850~2500×2200 材質(フレーム) アルミ 容積(m3) 3.74~11 シート厚さ(mm) 0.3 捕集効率(%) 0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h) 171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
70,900 税込77,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質 ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm) クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min) 1 フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s) 0.48 集塵効率(%) 99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm) 外寸818×488×588(底なし)
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品 チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×500 アズワン品番 1-4486-01 トラスコ品番 828-6540 材質 (カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm) 1000×500×500 質量(kg) 5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様 超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質 フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm) 2010 奥行(mm) 1500 間口(mm) 1500 電源(V) AC100 清浄度 クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)