- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 防塵 マスク 電動のおすすめ人気ランキング
防塵 マスク 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新131件の「防塵 マスク 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全面マスク」、「アーク溶接 マスク」、「マイティミクロンフィルター1005用」などの商品も取り扱っております。
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別
その他マスク
仕様
電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品
電池、充電器
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP101号
フィルター
BRD-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
防水保護等級
IP55
稼働時間(時間)
約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプ
タイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号
第TP122号
性能
(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数
指定防護係数:33
種類
(面体)半面型
防水性
IP54
公称稼動時間(時間)
約6.7
フィルター
マイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合
(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様
伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別
取替式防じん
仕様
半面形
質量(g)
(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)
5~40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM716号
送風量
45~65L/min
フィルター性能
RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5~8.5
再生紙使用マーク
適合
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様
呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番
773-7921
セット内容
ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質
シリコーンゴム
サイズ
M
質量(g)
271
タイプ
半面形
寸法(縦×横)(mm)
131×111
粒子捕集効率(%)
V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用
呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用
レベル2
適合フィルター
20401
2018年トラスコ掲載ページ
6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別
取替式防じん
仕様
半面形
質量(g)
(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)
5~40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM717号
送風量
45~65L/min
フィルター性能
RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5~8.5
再生紙使用マーク
適合
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様
漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)
383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格
PL1
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP8号
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BLA-6型
公称稼動時間(時間)
6.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
適合フィルター
BLA-6型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様
呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載
付属品
バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
トラスコ品番
773-7912
区分
PL1
質量(g)
340
タイプ
呼吸連動形
使用温度範囲(℃)
5~40
等級
B級
本体質量(g)
約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×130×125(突起物含まず)
公称稼動時間(時間)
6.5
材質(面体)
シリコーンゴム
アズワン品番
64-8898-96
適合フィルター
G2、V3
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別
大風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
343以下
規格
PL3
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP66号
公称稼動時間(時間)
約8
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97
充電可能回数
約300
適合フィルター
BRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4相当
稼働時間(時間)
約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号
第TP81号
充電時間(時間)
約3
適合フィルター
アルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様
電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級
サイズ
M
質量(g)
715
形式
直結式
フィルター性能
PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
ろ過材の種類
PL3
型式検定合格番号
(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号
アズワン品番
64-8899-64
1個
¥99,800
税込¥109,780
欠品中
適合マスク
BL-1005シリーズ
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号
第TP20号
仕様
漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)
774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
99.97以上
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BRD-7型
公称稼動時間(時間)
4.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
適合フィルター
BRD-7型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別
取替式防じん
仕様
半面形
質量(g)
(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考
本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)
5~40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM716号
送風量
45~65L/min
フィルター性能
RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5~8.5
再生紙使用マーク
適合
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)
115以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
排気抵抗(Pa)
45以下
適合
フィルター:RD-6
国家検定合格番号
第TM647号
質量(g)
412以下
区分
RL3
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
種別
取替式防じん
機能
伝声器
頭ひも
ゴムハーネスH-VI用
材質(面体)
エラストマー面体
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
アズワン品番
1-9471-01
適合フィルター
RD-5型
指定防護係数
10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別
オプション
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別
取替式防じん
区分
RL2
型式
サカヰ式1005R-08型
フィルター
マイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷