防塵スーツのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「防塵スーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放射線 防護服」、「防塵手袋」、「防塵服」などの商品も取り扱っております。
軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
仕様 袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム 種別 つなぎ 材質 タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂 質量(g) 375 機能 感染性物質防護
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格 JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。 優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。 検査時の映り込み防止。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。
混率(%) ポリエステル100
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 ジャケット/ジャンパー 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番 816-7506
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様 保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合 AL-15用フェイスシールド トラスコ品番 816-7380 質量(g) 820 色(帽体) ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質 PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム 耐水性 2000mm以上 仕様 EN340・EN1149適合 種別 つなぎ 規格 JIS 8115【化学防護服】適合品
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 JIS規格 タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 胴囲(cm) 上衣110、ズボン102 材質 生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 仕様 裏地なし セット内容 上下 種別 保護服 ブルー 質量(g) 1450(Lサイズ) 規格 JIS-T8115 労働衛生保護服 機能 耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
1セット
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 ジャケット/ジャンパー 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番 816-7496
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷

東洋リントフリー防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
使用環境 クラス1000
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。 ブルー 仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 材質 ポリエステル
1着
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策 種別 つなぎ 材質 SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン) 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
1袋(10枚)
15,900 税込17,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)