防塵マスク メガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
163件の「防塵マスク メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ グラインダー」、「カラスマスク」、「防塵 スッポリマスク」などの商品も取り扱っております。
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM646号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 NC型(黒) 頭ひも タイプゴムハーネスHV 適合 RD-6型 材質(面体) 天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.94 質量(g) 529 基準質量(g) 554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 83 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 102 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN175号 仕様 しめひもゴムハーネスHV 種別 防毒マスク 区分 L3 質量(g) 500±30 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 機能 伝声器 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 適合吸収缶 RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質 特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 全面形 種別 防毒マスク 材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム 形状 直結式小型 グレー 国家検定合格番号 第TN235号 材質(面体) エラストマー 関連資料 装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様 吸気口付、前ボタン式 その他 マスクは別売りです。 適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスク ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直結式小型防毒マスク。防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。高気密・広視界ハイスコープV型面体。ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。【国家検定合格第TN363号】
用途防毒マスク 仕様 直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型 適合 吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>) 質量(g) 580以下 吸気抵抗(Pa) 45以下 排気抵抗(Pa) 60以下 二酸化炭素濃度上昇(%) 0.9以下/死積:360cm3以下
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。 区分 RL3 入数(枚) 1 吸気抵抗(Pa) 160以下 粒子捕集効率(%) 99.97 国家検定合格番号 第TM752号 排気抵抗(Pa) 80以下 指定防護係数 10
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2) 吸気抵抗(Pa) 115以下 粒子捕集効率(%) 99.99以上 排気抵抗(Pa) 45以下 適合 フィルター:RD-6 国家検定合格番号 第TM647号 質量(g) 412以下 区分 RL3 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 種別 取替式防じん 機能 伝声器 頭ひも ゴムハーネスH-VI用 材質(面体) エラストマー面体 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 アズワン品番 1-9471-01 適合フィルター RD-5型 指定防護係数 10
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別 取替え式防じん 区分 RL3 質量(g) 625以下 国家検定合格番号 第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 90 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗上昇値(Pa) 108 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 29型、隔障NC2型 頭ひも ゴムハーネスH-VII型 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.999 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別 取替式防じん 仕様 しめひも6点支持式 適合 (フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分 RL2 質量(g) 390以下 吸気抵抗(Pa) 80以下 粒子捕集効率(%) 96.0以上 国家検定合格番号 TM452 材質(接顔体) TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa) 200以下 排気抵抗(Pa) 60以下 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 適合フィルター L2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体 FU-28.FU-80 質量(g) 500 型式検定合格番号 保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm) 190 横(mm) 158 粒子捕集効率(%) 99.9 吸気抵抗(Pa) 160以下 質量(g) 363 トラスコ品番 406-4445 種別 取替式防じん 区分 RL3 国家検定合格番号 TM440 機能 伝声器 材質(面体) エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター L4N 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別 取替え式防じん 区分 RL3 質量(g) 625以下 国家検定合格番号 第TM675号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 98 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗上昇値(Pa) 112 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 29型、隔障NC2型 頭ひも ゴムハーネスH-VII型 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 137以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.999 指定防護係数 10
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別 防じん・防毒マスク 仕様 伝声器付 材質 エラストマー 質量(g) 360以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)