防塵マスク 伝声器のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
113件の「防塵マスク 伝声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重松 防塵マスク」、「伝声器」、「レベル2マスク」などの商品も取り扱っております。
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 種別 取替式防じん 区分 RL2 国家検定合格番号 TM13 指定防護係数 10
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別 取替式防じん 仕様 交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分 RL3 質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa) 85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%) 99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号 第TM645号 機能 伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:85) 排気抵抗(Pa) 35以下(平均:18) 排気ゴム弁 (交換部品)T-1K 吸気ゴム弁 (交換部品)丸型 頭ひも タイプXDB 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM548号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.1 質量(g) 173 基準質量(g) 188以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 56 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 仕様 会話ができる伝声器付。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 伝声器 指定防護係数 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別 取替式防じん 区分 RS2 付属品 フィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g) 約210 タイプ 面体内面ダブル式(折返し式) 国家検定合格番号 第TM482号 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) (NaCl)95以上 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 適合フィルター No.1826 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 仕様 伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ 質量(g) (実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式 ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%) (実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号 TM450 材質(接顔体) シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用 呼吸用保護具の区分4 適合フィルター L2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 仕様 伝声器付 質量(g) 165以下(マスク部) 国家検定合格番号 TN16 適合吸収缶 CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV 種別 防毒マスク 取扱説明書
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別 取替式防じん 区分 RL2 仕様 伝声器付 付属品 C2フィルタ×1個 質量(g) 160以下 吸気抵抗(Pa) 80Pa以下 粒子捕集効率(%) 95.0%以上 国家検定合格番号 TM316 材質(面体) シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用 作業レベル3 アズワン品番 1-8900-01 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

伝声器で会話や指示の伝達が可能。
種別 取替式防じん 区分 RL2 質量(g) 188以下(平均:169) 吸気抵抗(Pa) 64以下(平均:48) 粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均:98.6) 国家検定合格番号 第TM232号 機能 伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:70) 排気抵抗(Pa) 35以下(平均:22) 排気ゴム弁 (交換部品)T-1K 頭ひも タイプXRB 材質(面体) シリコーン面体 適合フィルター LAS-1 指定防護係数 10
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 仕様 活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合 (マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP トラスコ品番 332-3510 質量(g) 13 粒子捕集効率(%) 96以上 ろ過材の種類 メカニカルフィルタ アズワン品番 64-8899-01
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

用途水ミスト(湿式研磨作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ 粒子捕集効率(%) 96以上 適合 (マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ トラスコ品番 331-6467 質量(g) 14 アズワン品番 64-8898-97
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。 種別 取替式防じん 区分 RL3 質量(g) 210 吸気抵抗(Pa) 160以下 国家検定合格番号 TM348 吸気抵抗上昇値(Pa) 350以下 排気抵抗(Pa) 60以下 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合 (ろ過材)T4、X3、X2 種別 防じん・防毒マスク 材質 シリコーン 質量(g) 140以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定合格番号 第TN544号 型式検定合格番号 面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2) 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合 (ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様 伝声器付 種別 防毒マスク 材質 シリコーン 質量(g) 190以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 仕様 国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下 種別 防毒マスク 質量(g) 135 種類 直結式小型 国家検定合格番号 TN65 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 ネジ込み式シリーズ。CA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3。CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2。CA-304L2/OV。防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1。CA-304L/OV 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)